Videx - VIDEX 4884/G RAMME/PÅVEGG MESS. RAMME M/PÅVEGGBOKS, 4 MOD - 4884/G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Farge - Andre
Høyde - 280 mm
Bredde - 270 mm
Dybde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877018210
Elnummer
6305624
Leverandørens varenummer
4884/G
Typebeskrivelse
6305624
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Høyde:
280 mm
Bredde:
270 mm
Dybde:
17 mm
Med tilkoblingsblokk:
nei
4 moduls ramme og påveggssboks i messing for moduler i 4000 serien. Hengslet ramme. Rammemål: 270x280x17. påveggsboks: 270x280x27.


