Videx - VIDEX 4900/M/A KODETASTATUR A CODELOCK MODULE, 100 CODES/3 - 4900/M/A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Installasjonsteknikk - Flertrådssystem
Antal ringeknapper - 0
Farge - Grå
Bredde - 100 mm
Høyde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947005744
Elnummer
6300124
Leverandørens varenummer
4900/M/A
Typebeskrivelse
6300124
Installasjonsteknikk:
Flertrådssystem
Antal ringeknapper:
0
Farge:
Grå
Bredde:
100 mm
Høyde:
120 mm
Dybde:
20 mm
Antall brukere:
100
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei
Kodelås-modulen har 100 koder / 3 reléer.
Alle 4000-serien kode tastaturer kan fungere i frittstående modus.


