Vik Ørsta AS - BUET MAST 10M,Ø60D-R225,PL200 - 3820310C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Toppdiameter - 60 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250001934
Elnummer
3640310
Leverandørens varenummer
3820310C
Typebeskrivelse
3640310
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Toppdiameter:
60 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Lyspunkthøyde:
10 m
Med baseplate:
Ja
Utligger:
Uten
Til mastene leveres det løse armaturfester som er tilpasset de fleste armaturer på markedet. Ved å bytte armaturfeste kan nye armaturtyper lett tilpasses eksisterende master. Vi leverer også spesialmaster tilpasset kundens behov.
Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
Art.nr. 10023119 Mast med dobbel buet topp, består av følgende deler:
Art.nr. 10003225C Bunnseksjon 6 m
Art.nr. 10003261C Mellomseksjon 4 m
Art.nr. 10003250 Buet topp, dobbel Ø42 R225
Art.nr. 10002469C Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer
Art.nr. 10004687 Gjengestift M12x16 (3 stk)
Art.nr. 10004690 Gjengestift M16x16 (3 stk)


