Vik Ørsta AS - DEKSEL FOR HUN-PLUGG - 3640886
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 20 mm
Høyde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250004324
Elnummer
3640886
Leverandørens varenummer
3640886
Typebeskrivelse
3640886
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
20 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
20 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
0,01 kg
Endedeksel for HUN-plugg til ElQuick koblingssystem.


