Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Vik Ørsta AS - LÅSERING NEDSTIKKFUNDAMENT Ø 108MM - 3630870

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - LÅSERING NEDSTIKKFUNDAMENT Ø 108MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Bredde - 135 mm

  • Høyde - 45 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250000166

Elnummer

3630870

Leverandørens varenummer

3630870

Typebeskrivelse

3630870

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Bredde:

135 mm

Høyde:

45 mm

Dybde:

135 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Vekt:

0,14 kg

Låseringen er av nylonplast, noe som gir god låsing. Dimensjon på låseringen må spesifiseres i samsvar med mastenes rørdiameter.