Vik Ørsta AS - LYSKASTER SENTERPLATE FOR 1 LYS - 3450151C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Bredde - 270 mm
Høyde - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250008322
Elnummer
3641287
Leverandørens varenummer
3450151C
Typebeskrivelse
3641287
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Bredde:
270 mm
Høyde:
6 mm
Dybde:
135 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
1,99 kg
Lyskaster senterplate for montering av 1 stk. ekstra lyskaster i senter på traversbjelke HUP 80x80 mm.
For stående montering av lyskaster.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461:2009.
Dersom pulverlakkert er dette utført iht. NS-EN ISO 13438:2013.
For stående montering av lyskaster.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461:2009.
Dersom pulverlakkert er dette utført iht. NS-EN ISO 13438:2013.