Vik Ørsta AS - TOPPSTYKKE 2XØ60 FOR TOPP Ø60 - 3880262
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
For Mastetoppdiameter - 60 mm
Stussdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250006007
Elnummer
3615588
Leverandørens varenummer
3880262
Typebeskrivelse
3615588
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For Mastetoppdiameter:
60 mm
Stussdiameter:
60 mm
Bredde:
60 mm
Høyde:
365 mm
Dybde:
632 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Antall armer på toppstykke:
2
Vekt:
4,5 kg
Dobbelt toppstykke med stuss ø60 x 280 mm for montering på master med mastetoppdiameter ø60 mm. Mast må være borret i topp for Euroskjøt.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.