VIX - PTX Pro Hodelykt 500 Lumen - 33055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hodelykt
ANSI - AA
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge - Gul
Antall batterier - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331724330559
Elnummer
8835984
Leverandørens varenummer
33055
Typebeskrivelse
8835984
Modell / utførelse:
Hodelykt
ANSI:
AA
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge:
Gul
Antall batterier:
4
Inkludert batterier:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Kraftfull hodelykt i PTX Pro serien utrustet med en Cree XML-T6 LED.
5 lysnivåer.
Lys-rekkevidde: 240 meter.
Batteri: 4 x AA - Inngår. Holder i ca 2 timer på 100 % styrke.
Tåler vann: IP X6
5 lysnivåer.
Lys-rekkevidde: 240 meter.
Batteri: 4 x AA - Inngår. Holder i ca 2 timer på 100 % styrke.
Tåler vann: IP X6


