Volution - FRESH AVFUKTER D-800 - 720016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Luftmengde:
0...90 m³/hGrunnleggende spesifikasjoner
Maks. avfuktningskapasitet per 24 timer - 8 l
Luftmengde - 0...90 m³/h
Effektforbruk - 40 W
Lydeffektnivå - 40 dB(A)
Driftstemperaturområde - -20...40 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7318117200163
Elnummer
4910544
Leverandørens varenummer
720016
Typebeskrivelse
4910544
Maks. avfuktningskapasitet per 24 timer:
8 l
Luftmengde:
0...90 m³/h
Effektforbruk:
40 W
Lydeffektnivå:
40 dB(A)
Driftstemperaturområde:
-20...40 °C
Antall viftetrinn:
1
Tilkoblingsspenning:
230 V
Påfyllingsindikering:
nei
Med luftfilter:
Ja
Forskyvbar:
nei
Høyde:
200 mm
Bredde:
200 mm
Dybde:
200 mm


