Volution - FRESH BADEROMSVIFTE F100 T - 197108
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Monteringsmetode:
InnfeltMonteringsarrangement:
Med forsinkelsesbryterRetning:
SentrifugalGrunnleggende spesifikasjoner
Nominell bredde - 160 mm
Strømningshastighet - 99 m³/h
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Innfelt
Turtall - 2000 1/min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7318111971083
Elnummer
4910587
Leverandørens varenummer
197108
Typebeskrivelse
4910587
Nominell bredde:
160 mm
Strømningshastighet:
99 m³/h
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Innfelt
Turtall:
2000 1/min
Merkespenning:
240 V
Nettfrekvens:
50 Hz
Monteringsarrangement:
Med forsinkelsesbryter
Nominell strøm:
0,06 A
Kapslingsmateriale:
Plast
Retning:
Sentrifugal
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Støyutslipp:
33 dB(A) re 1 pW
Med tilkoblingssett:
nei
Bredde:
160 mm
Høyde:
160 mm
Dybde:
97 mm


