Volution - HÅNDKLETØRKER FLEX I 3/550 M2 S - 5802528
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477620369
Elnummer
5802528
Leverandørens varenummer
5802528
Typebeskrivelse
5802528
Slank modell i matt sort med tre svingbare rette armer (560 mm). Manuell eller appstyrt Momento II-timer. Effekt 30W. 1. Oppfyller kravene til Ekodesign i forordning 2024/1103 2. Enkel manuell 6-timers timer (direkte start eller daglig repetisjon). 3. Tilpassede tidsplaner og effektkontroll via Pax Connect-appen 4. Par med Pax Bluetooth-vifte® – Start automatisk 6-timers timer når du dusjer 5. Integrert topolet bryter
ProduktbladPDF