Volution - Håndkletørker Flex U 2/450 RUSTFRITT STÅL - 26-1014

KopierKopier
Volution - Håndkletørker Flex U 2/450 RUSTFRITT STÅL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Roterbar - nei

  • Antall rør - 2

  • Materiale - Stål

  • Maks tilført effekt varme - 28 W

  • Farge - Krom

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7391477610148

Elnummer

5800518

Leverandørens varenummer

26-1014

Typebeskrivelse

5800518

Roterbar:

nei

Antall rør:

2

Materiale:

Stål

Maks tilført effekt varme:

28 W

Farge:

Krom

Med brakett:

Ja

Form av strålingsrør:

Rund

Med ventilator:

nei

Maksimal inngangseffekt for vifter:

0 W

Egnet for trådløs fjernkontroll:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Effektstyring:

Andre

Med tidsur:

nei

Glansgrad:

Blank

Bredde:

455 mm

Høyde:

560 mm

Dybde:

112 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Digital visning:

nei

For bustilkobling:

nei

Programmerbar:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Med montasjemateriell:

Ja

Flex U har 2 armer som er 450 mm lange. Håndkletørkeren har veldig gode tørkeegenskaper. De individuelt svingbare U-formede armene i 180 grader gjør at håndklærne henger luftig ned etter behov. Konstruksjonen er veldig stabil. Flex U er laget av rustfritt stål. Håndkleholderen kan monteres høyre eller venstrehendt.