Volution - HÅNDKLETØRKER FLEX U 2/650 M2 S - 5802538
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477610391
Elnummer
5802538
Leverandørens varenummer
5802538
Typebeskrivelse
5802538
Fleksibel modell i matt sort med to svingbare U-armer (654 mm). Manuell eller appstyrt Momento II-timer. Effekt 43W. 1. Oppfyller kravene til Ekodesign i forordning 2024/1103 2. Enkel manuell 6-timers timer (direkte start eller daglig repetisjon). 3. Tilpassede tidsplaner og effektkontroll via Pax Connect-appen 4. Par med Pax Bluetooth-vifte® – Start automatisk 6-timers timer når du dusjer 5. Integrert topolet bryter
ProduktbladPDF