WAGO - 2-leder jordklemme;med spak og pluggbar CAGE CLAMP®;16 mm²;grønn-gul - 2116-1207
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 6...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...16 mm²
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055143754446
Elnummer
1238648
Leverandørens varenummer
2116-1207
Typebeskrivelse
2116-1207
PEN-funksjon mulig:
Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
6...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
2,5...16 mm²
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...16 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
105...105 °C
Bredde:
12 mm
Høyde:
91,5 mm
Dybde:
36,9 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grønn-gul


