WAGO - DIN-skinne TS35/F6 2m lengde - 210-112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Stanseform - Avlangt hull
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017332272292
Elnummer
1271872
Leverandørens varenummer
210-112
Typebeskrivelse
210-112
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Stanseform:
Avlangt hull
Lengde:
2000 mm
Høyde:
7,5 mm
Borehull, senteravstand:
36 mm
Materialtykkelse:
1 mm


