WAGO - Ende- og mellomliggende plate;1 mm tykk;for 3-leder rekkeklemmer;grå - 2116-1391
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Grå
Tykkelse - 1 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055143747561
Elnummer
1238653
Leverandørens varenummer
2116-1391
Typebeskrivelse
2116-1391
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Grå
Tykkelse:
1 mm
Pluggbar:
Ja
Ende- og mellomliggende plate; 1 mm tykk; for 3-leder rekkeklemmer; grå


