WAGO - Endeplate;0,8 mm tykk;grå - 2002-2791
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Grå
Tykkelse - 1 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055143622004
Elnummer
1239052
Leverandørens varenummer
2002-2791
Typebeskrivelse
2002-2791
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Grå
Tykkelse:
1 mm
Pluggbar:
Ja
Endeplate; 0,8 mm tykk; grå


