WAGO - Forskjøvet lask;4-veis;isolert;lysegrå - 2002-474
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bro
Antall overgangsklemmer - 4
Merkestrøm In - 25 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055143692274
Elnummer
1208990
Leverandørens varenummer
2002-474
Typebeskrivelse
2002-474
Modell / utførelse:
Bro
Antall overgangsklemmer:
4
Merkestrøm In:
25 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5,2 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
400 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Forskjøvet lask; 4-veis; isolert; lysegrå


