WAGO - Lask;isolert;grå - 285-450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 150 A
Isolert - Ja
Modulmål - 19,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4045454549664
Elnummer
1208309
Leverandørens varenummer
285-450
Typebeskrivelse
285-450
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
150 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
19,2 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
1000 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar


