WAGO - Merkeark 4-4,2mm Umerket - 793-4501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Kodingens retning:
Vannrett og loddrettSe tilgjengelige varianterHorisontal
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Uten
Kodingens retning - Vannrett og loddrett
Modulmål - 4 mm
Farge - Hvit
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044918804851
Elnummer
1218891
Leverandørens varenummer
793-4501
Typebeskrivelse
793-4501
Påtrykt:
Uten
Kodingens retning:
Vannrett og loddrett
Modulmål:
4 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
WMB-merkekort; som kort; strekkbar 4 til 4,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit


