WAGO - Printkort Sokkel Vert. 4p Grå - - 770-844
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelsestype - Kretskort til kabel
Kontaktutførelse - Kontakt
Antall poler - 4
Kontaktenes avstand - 10 mm
Merkestrøm In - 25 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017332802451
Elnummer
1537813
Leverandørens varenummer
770-844
Typebeskrivelse
770-844
Forbindelsestype:
Kretskort til kabel
Kontaktutførelse:
Kontakt
Antall poler:
4
Kontaktenes avstand:
10 mm
Merkestrøm In:
25 A
Stikkoblingsutførelse:
Ledig kontakt
Antall stikkontaktrekker:
1
Avstand mellom tilkoblinger:
10 mm
Vinkel-kretskort/kontakt:
90° (vertikalt oppover)
Merkespenning:
400 V
Type merkespenning:
6 kV
Overspenningkategori (verdi):
III
Forurensningsgrad (verdi):
3
Kontaktoverflatens materiale:
Tinn
Type strømtilkobling:
Loddetilkobling
Diameter tikoblingsklemmer:
1,28 mm
Stiftlengde:
3,5 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Polyamid
Kapslingsfarge:
Grå
Type kretskortfeste:
Tilkoblingskontakt
Type feste:
Lodde
Type båndering:
Uten


