WAGO - Skrueløs endestopp;10 mm bred;for DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5;grå - 249-117
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Grå
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform - Skrueløs
Bredde - 10 mm
Høyde - 44 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017332270830
Elnummer
1272149
Leverandørens varenummer
249-117
Typebeskrivelse
Wago Rekkeklemmer
Farge:
Grå
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform:
Skrueløs
Bredde:
10 mm
Høyde:
44 mm
Materiale:
Plast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Dybde:
28 mm
Endestopper DIN35, Bredde 10mm


