WAGO - WMB-BEZ.RM5-5,2MM AUFD.W:91-1 - 793-5573
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Kodingens retning:
Se tilgjengelige varianterVannrett og loddrett
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Sifre
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 5 mm
Farge - Hvit
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044918934558
Elnummer
1218809
Leverandørens varenummer
793-5573
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
Påtrykt:
Sifre
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
5 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
Merkeark 91-100 x 10


