Weidmueller - A 50,0/25 ENDEHYLSE, L1=25/ - 3210902588

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - A 50,0/25 ENDEHYLSE, L1=25/

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Andre
Se tilgjengelige varianterBeige
Se tilgjengelige varianterBlå
Se tilgjengelige varianterBrun
Se tilgjengelige varianterGrå
Se tilgjengelige varianterGul
Se tilgjengelige varianterHvit
Se tilgjengelige varianterOransje
Se tilgjengelige varianterRød
Se tilgjengelige varianterSvart
Se tilgjengelige varianterTurkis

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 50 mm²

  • Hylselengde - 22 mm

  • Isolert - nei

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190180430

Elnummer

2019489

Leverandørens varenummer

3210902588

Typebeskrivelse

Endehylser

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

50 mm²

Hylselengde:

22 mm

Isolert:

nei

Farge:

Andre

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

1

Endehylser Uten plastkrage H 50/25 50.0