Weidmueller - C 0,75/12 HVIT ENDEHYLSE, L1 - 3210040960
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,75 mm²
Hylselengde - 6 mm
Isolert - Ja
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190079826
Elnummer
2019403
Leverandørens varenummer
3210040960
Typebeskrivelse
Endehylser
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,75 mm²
Hylselengde:
6 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Hvit
Isolasjonsmateriale:
Andre
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
18


