Weidmueller - C 1,0/14 GUL ENDEHYLSE, L1/L - 3210046300

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - C  1,0/14 GUL ENDEHYLSE, L1/L

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominelt tverrsnitt:

Se tilgjengelige varianter0,25 mm²
Se tilgjengelige varianter0,34 mm²
Se tilgjengelige varianter0,5 mm²
Se tilgjengelige varianter0,75 mm²
Se tilgjengelige varianter1,5 mm²
Se tilgjengelige varianter4 mm²
Se tilgjengelige varianter10 mm²
Se tilgjengelige varianter16 mm²
Se tilgjengelige varianter2,5 mm²
Se tilgjengelige varianter25 mm²
Se tilgjengelige varianter35 mm²
Se tilgjengelige varianter50 mm²
Se tilgjengelige varianter95 mm²
Se tilgjengelige varianter120 mm²
Se tilgjengelige varianter185 mm²

Farge:

Se tilgjengelige varianterBeige
Se tilgjengelige varianterBlå
Se tilgjengelige varianterBrun
Se tilgjengelige varianterGrå
Se tilgjengelige varianterGrønn
Se tilgjengelige varianterHvit
Se tilgjengelige varianterOransje
Se tilgjengelige varianterSvart
Se tilgjengelige varianterTurkis

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 1 mm²

  • Hylselengde - 8 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190024697

Elnummer

2019406

Leverandørens varenummer

3210046300

Typebeskrivelse

Endehylser

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

1 mm²

Hylselengde:

8 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Gul

Isolasjonsmateriale:

Andre

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

Andre

Endehylser Med plastkrage H 1/14 gul WEIDMÜLLER STANDARD 1.0