Weidmueller - C 6,0/25 SVART 2K 5X20 ENDEH - 3210900493

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - C  6,0/25 SVART 2K 5X20 ENDEH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominelt tverrsnitt:

Se tilgjengelige varianter0,25 mm²
Se tilgjengelige varianter0,34 mm²
Se tilgjengelige varianter0,5 mm²
Se tilgjengelige varianter0,75 mm²
Se tilgjengelige varianter1 mm²
Se tilgjengelige varianter4 mm²
Se tilgjengelige varianter10 mm²
Se tilgjengelige varianter16 mm²
Se tilgjengelige varianter2,5 mm²
Se tilgjengelige varianter35 mm²
Se tilgjengelige varianter50 mm²
Se tilgjengelige varianter70 mm²
Se tilgjengelige varianter95 mm²
Se tilgjengelige varianter120 mm²
Se tilgjengelige varianter185 mm²

Farge:

Se tilgjengelige varianterBeige
Se tilgjengelige varianterBlå
Se tilgjengelige varianterBrun
Se tilgjengelige varianterGrå
Se tilgjengelige varianterHvit
Se tilgjengelige varianterOransje
Se tilgjengelige varianterRød
Se tilgjengelige varianterTurkis

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Dobbel endehylse

  • Nominelt tverrsnitt - 6 mm²

  • Hylselengde - 12 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190482701

Elnummer

2019400

Leverandørens varenummer

3210900493

Typebeskrivelse

Endehylser

Konstruktionstype:

Dobbel endehylse

Nominelt tverrsnitt:

6 mm²

Hylselengde:

12 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Svart

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

10

Endehylser Doble med plastkrage H 6/25 svart WEIDMÜLLER STANDARD 6.0