Weidmueller - CRIMPSET CTI 6 - 3211920260
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Isolerte endehylser - Ja
Isolerte kabeltilkoblinger - nei
Uisolerte endehylse - nei
Med strips - nei
Med verktøy - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248502769
Elnummer
8819096
Leverandørens varenummer
3211920260
Typebeskrivelse
Pressverktøy
Isolerte endehylser:
Ja
Isolerte kabeltilkoblinger:
nei
Uisolerte endehylse:
nei
Med strips:
nei
Med verktøy:
Ja
Presskabelsko for CU-leder:
nei
Rørkabelsko for CU-leder:
nei
Nipler:
nei
Krympesett for kutting, avmantling og krymping av kabelsko opp til 6.0 mm², bestående av:- Avmantlingsverktøy Stripax for ledere med PVC isolasjon 0.08...6.0 mm²- Presstang CTI 6 for kabelsko, PVC-, PC- og polyamidisolerte, med et ledertverrsnitt på 0.5... 6 mm² (~AWG 20... 10)- 100 stk isolerte ring-type kabelsko 1.5 mm² / M4 - 100 stk isolerte ring-type kabelsko 1.5 mm² / M5 - 100 stk isolerte ring-type kabelsko 2.5 mm² / M5- 100 stk isolerte ring-type kabelsko 2.5 mm² / M6- 100 stk isolerte ring-type kabelsko 6 mm² / M5- 100 stk isolerte ring-type kabelsko 6.0 mm²/ M6- 100 stk isolerte pin-type kabelsko 1.5 mm² L=12 mm- 100 stk isolerte pin-type kabelsko 2.5 mm² L=12 mm - 100 stk isolerte pin-type kabelsko 6.0 mm² L=14 mm - 100 stk isolerte butt connectors 1.5 mm² L=24.5 mm - 100 stk isolerte butt connectors 2.5 mm² L=24.5 mm - 100 stk isolerte butt connectors 6.0 mm² L=26 mm- 100 stk isolerte fork-type kabelsko 1.5 mm² / M4 - 100 stk isolerte fork-type kabelsko 2.0 mm² / M5- 100 stk isolerte fork-type kabelsko 6.0 mm² / M6- 100 stk isolerte flat blade receptacle 1.5 mm² / 2.8 x 0.8- 100 stk isolerte flat blade receptacle 1.5 mm² / 6.3 x 0.8- 100 stk isolerte flat blade receptacle 2.5 mm² / 6.3 x 0.8- 100 stk isolerte flat blade receptacle 6.0 mm² / 6.3 x 0.8Lengde x bredde x høyde.: 410 x 410 x 75 mmVekt: 5 kg


