Weidmueller - DIGI CHECK 5.2 - 3214991887
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 2-polet
Spenningsindikering - LCD
Spenningsmåleområde - 0,3...690 V
Indikering av dreieretning - Ja
Kontinuitetstest - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248405756
Elnummer
8040229
Leverandørens varenummer
3214991887
Typebeskrivelse
Spenningstestere
Testtype:
2-polet
Spenningsindikering:
LCD
Spenningsmåleområde:
0,3...690 V
Indikering av dreieretning:
Ja
Kontinuitetstest:
Ja
Lengde:
264 mm
Intern grunnbelastning:
Ja
Sjaltbar last:
nei
Motstandsindikasjon:
Optisk/akustisk
Motstandsmåleområde:
0...2 kOhm
Enpolet faseindikasjon:
Ja
Berøringsfri spenningsindikasjon:
nei
Momentanverdilagring:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Testprobe-beskyttelse:
nei
Målepunktbelysning:
nei
Strømforsyning:
Batteri
Målekretskategori:
CAT IV


