Weidmueller - EK 2/32 JORDKLEMME - 3017032310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 1,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1,5...10 mm²
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190013585
Elnummer
1267510
Leverandørens varenummer
3017032310
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
1,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
1,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...10 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...10 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
G-skinne
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-50...100 °C
Bredde:
10,2 mm
Dybde:
38 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Andre


