Weidmueller - ENDEHYLSE H 6/20 SVART POSE A 100 - 3210053350
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 6 mm²
Hylselengde - 12 mm
Isolert - Ja
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4008190183905
Elnummer
2019416
Leverandørens varenummer
3210053350
Typebeskrivelse
H6,0/20 SW
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
6 mm²
Hylselengde:
12 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Svart
Isolasjonsmateriale:
Andre
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
10


