Weidmueller - KT55 - 3212920206

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - KT55

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Skralletype, mekanisk

  • Passer for maks kabeldiameter - 55 mm

  • Maks. kabeltverrsnitt - 500 mm²

  • Total lengde - 365 mm

  • Utskiftbart skjærehode - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248482191

Elnummer

8817485

Leverandørens varenummer

3212920206

Typebeskrivelse

Kutteverktøy

Konstruksjon/betjening:

Skralletype, mekanisk

Passer for maks kabeldiameter:

55 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

500 mm²

Total lengde:

365 mm

Utskiftbart skjærehode:

nei

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Antall ledninger (tråder):

Ja

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

Ja

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

1-komponents

Med støtbeskyttelse:

nei

Kabelkutter for kobber- og aluminiumskabler opptil 55 mm i diameter- Betjenes med én hånd- Kan åpnes- Optimal kraftoverføring-Ikke tilpasset kutting av stålkabler, stålkapslede kabler, aluminiumslegeringer og herdede kobberledereMaks kuttekapasitet:Kobberkabler:- 500 mm² flertrådet - 500 mm² mangetrådet Aluminiumskabler:- 500 mm² flertrådetTekniske dataLengde/bredde/høyde: 365/45/115 mmVekt: 1450 g