Weidmueller - LASK PLUGGBAR ZQV 2,5/50 50P F/WDU 2,5 - 3039169389
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 50
Merkestrøm In - 24 A
Modulmål - 5,1 mm
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190883737
Elnummer
1269066
Leverandørens varenummer
3039169389
Typebeskrivelse
Tilbehør
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
50
Merkestrøm In:
24 A
Modulmål:
5,1 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
400 V
Isolert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar


