Weidmueller - LASK PLUGGBAR ZQV 2.5N 2P F/WDU2,5-WDK2,5-ZQV - 3039169380
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 24 A
Modulmål - 5,1 mm
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190883621
Elnummer
1269057
Leverandørens varenummer
3039169380
Typebeskrivelse
Tilbehør
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
24 A
Modulmål:
5,1 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Merkespenning:
400 V
Isolert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar


