Weidmueller - PLED 24VDC - 3341853671

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - PLED 24VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Diode

  • Type driftspenning - DC

  • Driftspenning ved DC - 24...24 V

  • Med LED-visning - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248171972

Elnummer

4386735

Leverandørens varenummer

3341853671

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Funksjon:

Diode

Type driftspenning:

DC

Driftspenning ved DC:

24...24 V

Med LED-visning:

Ja

Beskrivelse ikke tilgjengelig