Weidmueller - Q 3, LASKESETT FOR DK4/AKZ4 - 3035033650
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 3
Merkestrøm In - 24 A
Isolert - nei
Modulmål - 6,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190121730
Elnummer
1267767
Leverandørens varenummer
3035033650
Typebeskrivelse
Tilbehør
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
3
Merkestrøm In:
24 A
Isolert:
nei
Modulmål:
6,1 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus


