Weidmueller - QVS 2, TVERRFORBINDELSE - 3035030730
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 41 A
Isolert - Ja
Modulmål - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190036140
Elnummer
1270793
Leverandørens varenummer
3035030730
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
41 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
12 mm
Farge:
Beige
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus


