Weidmueller - REKKEKLEMME WDK 2,5 V 2 ETG - 3039102230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...4 mm²
Merkestrøm In - 24 A
Merkespenning - 400 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190082031
Elnummer
1268904
Leverandørens varenummer
3039102230
Typebeskrivelse
Skruklemmer
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...4 mm²
Merkestrøm In:
24 A
Merkespenning:
400 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
2
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Beige
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...4 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-60...130 °C
Bredde:
5,1 mm
Dybde:
69,5 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
Ja


