Weidmueller - SAK 6 KRG - 3014010992

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - SAK  6 KRG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...10 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...6 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...10 mm²

  • Merkestrøm In - 41 A

  • Merkespenning - 800 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190073220

Elnummer

1267232

Leverandørens varenummer

3014010992

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...10 mm²

Merkestrøm In:

41 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

G-skinne

Farge:

Gul

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,5...6 mm²

Materiale i isolasjonskropp:

Duroplast

Driftstemperaturområde:

-60...130 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Bredde:

10 mm

Dybde:

45 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

Beskrivelse ikke tilgjengelig