Weidmueller - SIKRINGSK. SKRU 5X20MM WSI 6 REKKEKL.NR.101100 - 3039101100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Glassikring, 5 x 20 mm
Sikringsholder - Svingbar
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...10 mm²
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall etasjer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190105624
Elnummer
1268834
Leverandørens varenummer
3039101100
Typebeskrivelse
Skruklemmer
Sikringssett:
Glassikring, 5 x 20 mm
Sikringsholder:
Svingbar
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...10 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Type feilindikator:
Uten
Driftsspenning for feilindikering:
250...250 V
Spenningstype for feilindikering:
AC/DC
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...10 mm²
Merkestrøm In:
6,3 A
Merkespenning:
250 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-50...120 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
7,9 mm
Høyde:
60 mm
Dybde:
61 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Beige