Weidmueller - TS 15x5,5x2 MONT.SKINNE HULLET - 3511011750
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 15 mm
Materiale - Stål
Stanseform - Avlangt hull
Lengde - 2000 mm
Høyde - 5,5 mm
Emballasje og betingelser
2 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190150662
Elnummer
1268793
Leverandørens varenummer
3511011750
Typebeskrivelse
Skinner DIN
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 15 mm
Materiale:
Stål
Stanseform:
Avlangt hull
Lengde:
2000 mm
Høyde:
5,5 mm
Borehull, senteravstand:
20 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Monteringsskinne TS 15 - 2 m lengde, Standard: DIN EN 60715, Kortslutningssikker E-Cu-leder IEC 60 947-7-2): 10 mm², Matr. tykkelse: 1 mm, Materiale:


