Weidmueller - WTL 4/STB - 3039175497

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WTL 4/STB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 2

  • Type slissing - Glidende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248054534

Elnummer

1269206

Leverandørens varenummer

3039175497

Typebeskrivelse

Skruklemmer

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...4 mm²

Merkestrøm In:

32 A

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Type slissing:

Glidende

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...4 mm²

Merkespenning:

400 V

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Internt koblede trinn:

nei

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-50...120 °C

Bredde:

6,1 mm

Dybde:

61,3 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Beige

Type tverrbrudd:

Uten

Med Integrert testbuss:

Ja

Skille/Måleklemme, Merketverrsnitt: 4 mm², Tilkoblingstype: Skru tilkobling, Isolasjonsmateriale: Wemid, Farge på Isolasjonsmateriale: Beige, Installasjon: TS 35