Weidmueller - WTR 2,5/SI - 3039176394
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Glassikring, 5 x 20 mm
Sikringsholder - Pluggbar
Type feilindikator - Uten
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...2,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248107735
Elnummer
1270789
Leverandørens varenummer
3039176394
Typebeskrivelse
Skruklemmer
Sikringssett:
Glassikring, 5 x 20 mm
Sikringsholder:
Pluggbar
Type feilindikator:
Uten
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...4 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Farge:
Beige
Driftsspenning for feilindikering:
400...400 V
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...4 mm²
Merkestrøm In:
6,3 A
Merkespenning:
250 V
Tilkoblingstype 2:
Andre
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-50...120 °C
Bredde:
5,1 mm
Dybde:
60 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja


