Weidmueller - WTR 4/SI LD 36V SIKRINGSKLEMME - 3039791437
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Andre
Sikringsholder - Pluggbar
Type feilindikator - LED
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...4 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248144853
Elnummer
1265486
Leverandørens varenummer
3039791437
Typebeskrivelse
Skruklemmer
Sikringssett:
Andre
Sikringsholder:
Pluggbar
Type feilindikator:
LED
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...6 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Farge:
Beige
Driftsspenning for feilindikering:
36...36 V
Spenningstype for feilindikering:
AC/DC
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...6 mm²
Merkestrøm In:
6,3 A
Merkespenning:
36 V
Tilkoblingstype 2:
Andre
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-50...120 °C
Bredde:
6,1 mm
Dybde:
60 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja


