Weidmueller - ZAP/TW ZDLD 2,5-2N - 3040178234
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Beige
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248176564
Elnummer
1270075
Leverandørens varenummer
3040178234
Typebeskrivelse
Tilbehør
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Beige
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Beige, Bredde: 1.5 mm Farge: Beige Wemid, For klemme: ZDLD 2.5-2 N ZDLD 2.5-2 VN


