Weidmueller - ZEW 15 - 3040792034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Beige
Monteringsmetode - DIN-skinne, 15 mm
Forriglingsform - Skrueløs
Bredde - 5 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248238910
Elnummer
1265499
Leverandørens varenummer
3040792034
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Farge:
Beige
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 15 mm
Forriglingsform:
Skrueløs
Bredde:
5 mm
Materiale:
Plast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Dybde:
24 mm
Beskrivelse ikke tilgjengelig


