Utgått

Werner - Paint Cup Liner - 79002

KopierKopier
Werner - Paint Cup Liner

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Plast

  • Lengde - 150...150 mm

  • Bredde - 110 mm

  • Tilbehør - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5010845790023

Elnummer

8876226

Leverandørens varenummer

79002

Typebeskrivelse

8876226

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Plast

Lengde:

150...150 mm

Bredde:

110 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Engangskopp som passer til 79001 Malingskopp.
Gjør rengjøringen enklere.
Kommer i pakker á 4 stk