Werner - Podium Trappestige i Glassfiber 10 Trinn - 72010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plattform stige
Materiale - Aluminium
Lengde - 350...350 m
Antall trinn - 10
Antall elementer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5010845720105
Elnummer
8876204
Leverandørens varenummer
72010
Typebeskrivelse
8876204
Modell / utførelse:
Plattform stige
Materiale:
Aluminium
Lengde:
350...350 m
Antall trinn:
10
Antall elementer:
1
Bredde:
406 mm
Transportlengde:
3658 m
Nyttelastkapasitet:
135 kg
Med plattform:
Ja
Platformhøyde:
3048 mm
Med hjul:
nei
Vekt:
26100 kg
Podium er støpt i 7-lags glassfiber for å sikre høyest mulig stabilitet og robusthet.
Skråstag på alle trinn sammen med "anti-sjokk" stag i bunnen gjør trappestigen meget stabil, samt at den tåler tøff behandling.
Stor plattform, stoppanvisning på 3 sider, sklisikre føtter og bøyle i livhøyde gjør at man kan jobbe trygt og effektivt.
Werner Podium er også kompatibelt med Werner sitt unike Lock-In System som muliggjør bruk av et bredt spekter tilleggsutstyr.
Plattform høyde: 3,05m
Arbeidshøyde: 4,80m
Produktvekt: 26,7kg


