Utgått

Werner - Trappestige 716 i Glassfiber 4 Trinn - 71604

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Universalstige

  • Materiale - Glassfiber/aluminium

  • Lengde - 200...200 m

  • Antall trinn - 4

  • Antall elementer - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5010845716047

Elnummer

8876209

Leverandørens varenummer

71604

Typebeskrivelse

8876209

Modell / utførelse:

Universalstige

Materiale:

Glassfiber/aluminium

Lengde:

200...200 m

Antall trinn:

4

Antall elementer:

1

Bredde:

490 mm

Transportlengde:

1219 m

Nyttelastkapasitet:

135 kg

Med plattform:

nei

Med hjul:

nei

Vekt:

7200 kg

Werner 716 serien er stabile og robuste trappestiger uten plattform med kompakt design.

Robust glassfiberkonstruksjon sørger for høy kvalitet. Kraftige skråstag sammen med "anti-sjokk" stag i bunnen gjør trappestigen meget stabil.

Brede og sklisikre trinn gjør stigen trygg og komfortabel.

Werner 716 er også kompatibelt med Werner sitt unike Lock-In System som muliggjør bruk av et bredt spekter tilleggsutstyr.

Maks trinnhøyde: 1,12m

Maks arbeidshøyde: 2,04m

Produktvekt: 6,5kg