Werner - Trappestige 716 i Glassfiber 5 Trinn - 71605
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalstige
Materiale - Glassfiber/aluminium
Lengde - 250...250 m
Antall trinn - 5
Antall elementer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5010845716054
Elnummer
8876210
Leverandørens varenummer
71605
Typebeskrivelse
8876210
Modell / utførelse:
Universalstige
Materiale:
Glassfiber/aluminium
Lengde:
250...250 m
Antall trinn:
5
Antall elementer:
1
Bredde:
590 mm
Transportlengde:
1524 m
Nyttelastkapasitet:
135 kg
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Vekt:
10000 kg
Robust glassfiberkonstruksjon sørger for høy kvalitet. Kraftige skråstag sammen med "anti-sjokk" stag i bunnen gjør trappestigen meget stabil.
Brede og sklisikre trinn gjør stigen trygg og komfortabel.
Werner 716 er også kompatibelt med Werner sitt unike Lock-In System som muliggjør bruk av et bredt spekter tilleggsutstyr.
Maks trinnhøyde: 1,40m
Maks arbeidshøyde: 2,31m
Produktvekt: 7,3kg


